› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 2,5mm² 1-piano colore grigio serie CBD per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel CBCB110GR
Cod. Produttore CB110GR
Cod. EAN 8017963143189

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto passante
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Colore: Grigio
  • Serie: CBD
  • Montaggio: 1 piano
  • Fissaggio: A vite
  • Quantità consigliata: 120

Descrizione del prodotto

Morsetto passante CBD.2/GR progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile in impianti elettrici con una configurazione a un piano. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e durata. Descrizione del produttore: CBD.2/GR Morsetto a vite 2.5mm2, 1-piano, colore grigio, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

690 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Morsetto a vite 2,5mm² 1-piano colore grigio serie CBD per impianti elettrici professionali