› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 16mm² per messa a terra su guida TH35 installazione elettrica sicura

Cod. Rexel CBTO220
Cod. Produttore TO220
Cod. EAN 8017963044103

Informazioni principali

  • Descrizione: TEC.16/O MORSETTO. DI TERRA
  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Tipo: Morsetto a vite
  • Piani: 1-piano di terra
  • Montaggio: Guida TH35
  • Quantità consigliata: 30 pezzi
  • Serie: CBTO220

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TEC.16/O progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, si caratterizza per la sua struttura compatta e il fissaggio su guida DIN, ideale per impianti elettrici che richiedono un'efficiente messa a terra. Il morsetto assicura un contatto stabile e duraturo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La colorazione giallo-verde ne identifica chiaramente la funzione di terra, conforme alle normative di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: TEC.16/O Morsetto a vite 16mm2, 1-piano di terra, per guida TH35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

Morsetto a vite 16mm² per messa a terra su guida TH35 installazione elettrica sicura
€ 6,37 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info