› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 16mm² 1-piano terra per guida DIN TH35 CBTO210

Cod. Rexel CBTO210
Cod. Produttore TO210
Cod. EAN 8017963211185

Informazioni principali

  • Descrizione: TE.16/O MORS. DI TERRA
  • Sezione cavo: 16 mm²
  • Tipo morsetto: a vite
  • Piani: 1-piano di terra
  • Montaggio: guida TH35
  • Quantità consigliata: 30
  • Serie: CBTO210

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra TE.16/O progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Realizzato con materiali resistenti e dotato di due punti di fissaggio per una stabilità ottimale, assicura una connessione affidabile in impianti elettrici con un piano di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento di messa a terra preciso e duraturo, contribuisce alla sicurezza dell’impianto elettrico riducendo il rischio di dispersioni elettriche. La struttura compatta facilita l’installazione su guide standard, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Descrizione del produttore: TE.16/O Morsetto a vite 16mm2, 1-piano di terra, per guida TH35

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

47 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 25 mm²

Morsetto a vite 16mm² 1-piano terra per guida DIN TH35 CBTO210
€ 6,79 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info