› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 150mm2 grigio per connessioni elettriche passanti

Cod. Rexel CBGA200GR
Cod. Produttore GA200GR
Cod. EAN 8017963045520

Informazioni principali

  • Serie: GPA
  • Sezione nominale: 150 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 309 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Lunghezza: 108 mm
  • Coppia serraggio: 10/15 Nm
  • Larghezza passo: 31 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante GPA.150/GR progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, assicura un'ottima conduttività e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio stabile e una connessione continua, facilita l'installazione su guida DIN con un design compatto e funzionale. La sua struttura consente un collegamento efficiente e duraturo, adatto a impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: GPA.150/GR Morsetto a vite 150mm2, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

108 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

31 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

99 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

309 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

50 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

50 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

50 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

50 ... 185 mm²

Morsetto a vite 150mm2 grigio per connessioni elettriche passanti
€ 40,54 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info