› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 150mm² beige per cablaggio elettrico professionale

Cod. Rexel CBGA200
Cod. Produttore GA200
Cod. EAN 8017963018654

Informazioni principali

  • Serie: GPA
  • Sezione nominale: 150 mm²
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max nominale: 309 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Lunghezza spellatura: 35 mm
  • Coppia serraggio: 10/15 Nm
  • Dimensioni (LxH): 108 x 103 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto passante GPA.150 progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, assicura una connessione stabile grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità utilizzati. Adatto per il fissaggio su guida DIN, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo prestazioni ottimali in termini di conducibilità e resistenza meccanica. Prodotto pensato per professionisti del settore elettrico che necessitano di componenti duraturi e performanti. Descrizione del produttore: GPA.150 Morsetto a vite 150mm2, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

108 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

31 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

99 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

309 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

50 ... 185 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

50 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

50 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

50 ... 185 mm²

Morsetto a vite 150mm² beige per cablaggio elettrico professionale
€ 40,67 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info