› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 10mm² portafusibile beige sezionabile per installazioni elettriche sicure

Cod. Rexel CBFP100
Cod. Produttore FP100
Cod. EAN 8017963042130

Informazioni principali

  • Serie: FPC – FPL
  • Sezione nominale: 10 mm²
  • Tensione max AC/DC: 800 V
  • Corrente max: 10 A (20 A con SFC/CO)
  • Calibro fusibile: B6
  • Larghezza (passo): 12 mm
  • Lunghezza: 63 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Portafusibili sezionabile con 10 morsetti, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale del fusibile. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un dispositivo di sezionamento facile da installare e mantenere. Descrizione del produttore: FPC.10 Morsetto a vite 10mm2 portafusibile, 1-piano, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

63 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

70 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Morsetto a vite 10mm² portafusibile beige sezionabile per installazioni elettriche sicure
€ 8,14 x 1 pz.
(pz.)
70 pz.
Q.tà consigliata info