› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a vite 10mm² 1 piano colore blu serie CBD per installazioni elettriche

Cod. Rexel CBCBX45
Cod. Produttore CBX45
Cod. EAN 8017963186131

Informazioni principali

  • Serie: CBD
  • Tensione max AC/DC: 1000 V
  • Corrente max: 57 A
  • Sezione nominale: 10 mm²
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Larghezza passo: 10 mm
  • Lunghezza: 44 mm
  • Temperatura servizio: -40°C / +110°C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante elettrico di alta qualità progettato per garantire collegamenti sicuri e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un'ottima conducibilità e stabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in cui è richiesta la continuità del circuito su un piano singolo, facilita l'installazione grazie alla sua struttura compatta e funzionale. Adatto per l'uso in ambienti industriali e civili, offre prestazioni costanti mantenendo la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Descrizione del produttore: CBD.10(Ex)I Morsetto a vite 10mm2, 1-piano, colore blu, serie CBD

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Blu

tensione nominale

1000 V

lunghezza

44 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Morsetto a vite 10mm² 1 piano colore blu serie CBD per installazioni elettriche
€ 2,25 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info