› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a molla HTE.2 2 poli 2,5mm² terra installazione rapida e sicura

Cod. Rexel CBHT500
Cod. Produttore HT500
Cod. EAN 8017963025607

Informazioni principali

  • Serie: HTE
  • Tensione Max AC/DC: 600 V
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Conduttore flessibile: 0.2-4 mm²
  • Larghezza (passo): 5.2 mm
  • Lunghezza: 54 mm
  • Materiale plastico: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40 °C / +80 °C

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra HTE.2 progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura un fissaggio stabile grazie ai due punti di ancoraggio per piano. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento di messa a terra efficiente, supporta un piano di installazione e offre una soluzione compatta e funzionale per la gestione dei collegamenti di terra negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: HTE.2 Morsetto a molla 2.5mm2, 2-poli, 1-piano, di terra

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

41 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Morsetto a molla HTE.2 2 poli 2,5mm² terra installazione rapida e sicura
€ 2,61 x 1 pz.
(pz.)
80 pz.
Q.tà consigliata info