› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a molla 6mm² 2 poli 1 piano terra CBHT320 per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBHT320
Cod. Produttore HT320
Cod. EAN 8017963044035

Informazioni principali

  • Serie: HTE
  • Sezione nominale: 6 mm²
  • Tensione Max AC/DC: 600 V
  • Corrente max sezione: 0.2-10 mm²
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Lunghezza: 62 mm
  • Larghezza (passo): 8.2 mm
  • Temperatura servizio: -40 °C / +80 °C

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra HTE.6 progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile per impianti elettrici, facilitando il fissaggio grazie a due punti di ancoraggio per piano. Il design compatto e la colorazione giallo-verde permettono un'identificazione immediata nelle applicazioni di messa a terra, contribuendo alla sicurezza e alla protezione degli impianti elettrici. Adatto per installazioni su guida DIN, è ideale per l’uso in sistemi elettrici che richiedono un collegamento di terra efficiente e conforme alle normative. Descrizione del produttore: HTE.6 Morsetto a molla 6mm2, 2-poli, 1-piano, di terra

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

62 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

44 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 10 mm²

Morsetto a molla 6mm² 2 poli 1 piano terra CBHT320 per cablaggio elettrico
€ 3,81 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info