› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a molla 6mm² 1-piano grigio per collegamenti elettrici compatto

Cod. Rexel CBHM320GR
Cod. Produttore HM320GR
Cod. EAN 8017963043670

Informazioni principali

  • Serie: HMM
  • Sezione nominale: 6 mm²
  • Tensione Max AC/DC: 800 V
  • Corrente Max: 41 A
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Lunghezza: 62 mm
  • Larghezza (passo): 8.2 mm
  • Temperatura servizio: -40 °C / +80 °C

Descrizione del prodotto

Morsetto passante di colore grigio progettato per il collegamento elettrico su guida DIN. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile per impianti elettrici. Adatto per un piano di montaggio, facilita l’installazione e l’organizzazione dei circuiti elettrici, assicurando stabilità e continuità di corrente. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un componente compatto e funzionale per la distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: HMM.6/GR Morsetto a molla 6mm2, 1-piano, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

62 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

44 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

41 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 10 mm²

Morsetto a molla 6mm² 1-piano grigio per collegamenti elettrici compatto
€ 1,38 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info