› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a molla 4mm² 2 poli 1 piano di terra per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBHT250
Cod. Produttore HT250
Cod. EAN 8017963031691

Informazioni principali

  • Serie: HTE
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Tensione Max AC/DC: 600 V
  • Connessione: Conduttore 0.2-6 mm²
  • Larghezza (passo): 6.2 mm
  • Lunghezza: 58 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Temperatura servizio: -40 °C / +80 °C

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra HTE.4 progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura per impianti elettrici. Adatto per l’installazione su guida DIN, offre due punti di fissaggio per una maggiore stabilità. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un’efficace messa a terra, contribuendo alla sicurezza e alla protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: HTE.4 Morsetto a molla 4mm2 2-poli, 1-piano, di terra

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

Morsetto a molla 4mm² 2 poli 1 piano di terra per cablaggio elettrico
€ 2,79 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info