› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a molla 2.5mm² 4 poli 1 piano terra CBHT520 per cablaggio elettrico

Cod. Rexel CBHT520
Cod. Produttore HT520
Cod. EAN 8017963025621

Informazioni principali

  • Serie: HTE
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Tensione Max AC/DC: 600 V
  • Temperatura servizio: -40 °C / +80 °C
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0
  • Larghezza (passo): 5.2 mm
  • Lunghezza: 82 mm
  • Connessione: Conduttore flessibile 0.2-4 mm²

Descrizione del prodotto

Morsetto di terra HTE.2/2+2 progettato per il collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti e dotato di quattro punti di fissaggio per garantire stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento di terra efficiente, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta consente un montaggio semplice su guida DIN, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Prodotto conforme agli standard di sicurezza, adatto a sistemi elettrici con un solo piano di collegamento. Descrizione del produttore: HTE.2/2+2 Morsetto a molla 2.5mm2, 2+2, 4-poli, 1-piano, di terra

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

82 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

41 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Morsetto a molla 2.5mm² 4 poli 1 piano terra CBHT520 per cablaggio elettrico
€ 3,71 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info