› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a molla 2.5-4mm² 2 piani colore grigio per connessioni elettriche

Cod. Rexel CBHD400GR
Cod. Produttore HD400GR
Cod. EAN 8017963024945

Informazioni principali

  • Serie: HMD
  • Tensione max AC/DC: 630 V
  • Corrente max nominale: 24 A
  • Sezione nominale: 2.5 mm²
  • Connessione conduttore flessibile: 0.2-2.5 mm²
  • Connessione conduttore rigido: 0.2-2.5 mm²
  • Lunghezza: 73 mm
  • Materiale isolante: Poliammide UL94V-0

Descrizione del prodotto

Morsetto a due piani di colore grigio, progettato per eseguire collegamenti elettrici affidabili su più livelli. Ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cavi, garantisce una connessione stabile e duratura. La struttura compatta e robusta facilita l’installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio e migliorando l’organizzazione del quadro elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni elevate e sicurezza nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: HMD.2N/GR Morsetto a molla 2.5-4mm2, 2-piani, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

630 V

lunghezza

73 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Morsetto a molla 2.5-4mm² 2 piani colore grigio per connessioni elettriche
€ 2,04 x 1 pz.
(pz.)
40 pz.
Q.tà consigliata info