› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto a molla 2+2 2,5mm² con LED 115V grigio per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel CBHM599GR
Cod. Produttore HM599GR
Cod. EAN 8017963044356

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto LED
  • Configurazione: 2+2 poli
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Tensione: 115 V
  • Colore: Grigio
  • Montaggio: 1 piano
  • Serie: HMM
  • Tipo di connessione: Molla

Descrizione del prodotto

Morsetto elettrico HMM 2/2+2 con LED integrato a 115 V, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile ideale per connessioni elettriche sicure. Progettato per garantire un collegamento stabile e duraturo, questo morsetto assicura un'installazione efficiente in impianti elettrici. La presenza del LED facilita il controllo visivo dello stato del circuito, migliorando la sicurezza e la manutenzione degli impianti. La finitura grigia conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi contesti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nelle connessioni. Descrizione del produttore: HMM.2/2+2/C115/GR Morsetto a molla 2+2 2.5mm2, 1-piano, colore grigio, con LED.115V

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

400 V

lunghezza

82 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

37 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

esecuzione della separazione longitudinale

Innestabile

esecuzione della separazione trasversale

Innestabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 4 mm²

Morsetto a molla 2+2 2,5mm² con LED 115V grigio per impianti elettrici professionali