Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5312132
Cod. Produttore
5312132
Cod. EAN
4012195418030

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 251 CU MORSETTO A CROCE
  • Serie: CP5312132
  • Conforme: VDE 0185-305-3
  • Intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10
  • Viti: 4 M6x16 acciaio inox
  • Materiale: Acciaio inox (VA)
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto a croce in rame, progettato per il collegamento di conduttori tondi con diametro da 8 a 10 mm. Il morsetto è dotato di viti di fissaggio a testa esagonale per garantire un serraggio sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile e resistente, il morsetto offre una soluzione efficace per il fissaggio dei conduttori in impianti elettrici. La struttura in rame assicura un'eccellente conducibilità elettrica e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) • intersezione: Rd 8-10 x Rd 8-10 • con 4 viti a testa esagonale M 6 x 16 in acciaio inox (VA)

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Rame

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Produttore

Morsetto a croce rame 8-10mm con viti inox per distribuzione elettrica