Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5312418
Cod. Produttore
5312418
Cod. EAN
4012195418214

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 252 810 CU MORSETTO A CROCE
  • Conforme VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3)
  • Serraggio: 8-10 x Rd 8-10/FL 30
  • Include piastra intermedia inclusa
  • Viti: 4 M8 x 25 inox (A2)
  • Dadi: 4 M8 inox (A2)
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Serie: CP5312418

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Morsetto a croce in rame, non trattato, dotato di viti a testa esagonale per un fissaggio sicuro. Progettato per il collegamento di conduttori tondi con diametro da 8 a 10 mm, garantisce un'ottima conducibilità elettrica e affidabilità nelle installazioni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente resistente e di qualità per il collegamento stabile e duraturo dei conduttori. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: • conforme ai requisiti VDE 0185-305-3 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • serraggio: 8-10 x Rd 8-10/FL 30 • con piastra intermedia • con 4 viti a testa esagonale M8 x 25 e 4 dadi esagonali M8 in acciaio inox (A2)

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di connettore

Raccordo a croce

tipo di viti di fissaggio

Vite a testa esagonale

materiale

Rame

adatto per collegamento

Conduttore tondo Rd 8-10/Rd 8-10

Produttore

Morsetto a croce 8-10mm acciaio inox per installazioni elettriche