Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE148-90060
Cod. Produttore
148-90060
Cod. EAN
4031026657875

Informazioni di prodotto

Morsetto 3 vie riapribile HCR-3
Descrizione del produttore: Morsetto universale riapribile per cavi rigidi e flessibili. Morsetto di dimensioni compatte. Utilizzabile con conduttori di diametro: 0,2 - 4,0 mm². Ingresso separato per il test di tensione in alto. Controllo della connessione grazie all'involucro trasparente. Applicazione, installazione e manutenzione in totale sicurezza. I morsetti HelaCon Plus Releasable vengono utilizzati per tutti i tipi di cavo nelle installazioni elettriche. I morsetti possono essere utilizzati in tutti i tipi di scatole di derivazione sia da parete che da incasso. Helacon offre la migliore soluzione possibile quando è richiesta una lavorazione in massima sicurezza.

corrente nominale

32 A

tensione nominale

450 V

colore

Neutro

numero di punti di fissaggio

3

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

con leve di azionamento

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,2 ... 4 mm²

sezione nominale

0,2 ... 4 mm²

Serie

HelaCon

Produttore

MORSETTO 3 VIE RIAPRIBILE HCR-3