Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPK707
Cod. Produttore
A9XPK707
Cod. EAN
3606489667573

Informazioni di prodotto

Morsettiera verticale VDIS 125A 33 connessioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo accessorio Acti9 VDIS è un blocco di distribuzione verticale. È a 4 poli. Ha un totale di 33 uscite fornite con 1 morsettiera. Le uscite del blocco di distribuzione sono 7 fori per fase, 12 fori per neutro. La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La tensione di esercizio nominale Ue è 250VAC o 440 V AC. La corrente nominale In è fino a 125 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 6 kV. Il collegamento dei terminali a tunnel consente cavi da minimo 10 mm² a massimo 35mm². Il collegamento con morsetti a molla a pressione consente l'uso di cavi rigidi in rame da minimo 1,5 mm² a massimo 10 mm². Il collegamento con morsetti a molla a pressione consente l'uso di cavi in rame intrecciato da minimo 4 mm² a massimo 16mm². Il collegamento con morsetti a molla a pressione consente l'uso di cavi flessibili o con bussole in rame da minimo 1,5 mm² a massimo 16 mm². È montabile su guida DIN. Le dimensioni totali sono (W) 40,5 mm x (H) 408 mm x (D) 71,5 mm. Il peso del prodotto è 1,14 kg.

numero di collegamenti > 25 mm²

4

numero di collegamenti 16 mm²

33

numero totale di collegamenti

33

numero di poli

4

corrente nominale

125

tipo di collegamento

senza viti

profondità

71.5 mm

larghezza

40.5 mm

altezza

408 mm

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore multifilare

numero di ingressi

4

numero di uscite

33

adatto per conduttore a filo sottile

Serie

Acti9_Distribution_Blocks

Produttore

Morsettiera verticale VDIS 125A 33 connessioni