Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44601
Cod. Produttore
GW44601
Cod. EAN
8011564017672

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA 2,5MMQ BARRA SCOMP. 12P
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.75 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.75 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75 mm² 2.5 mm²

corrente nominale In

24 A

tensione di dimensionamento

450 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

numero di poli

12

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

tipo di montaggio

montaggio diretto

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

85 °C 85 °C

larghezza/dimensione modulare

95 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

15 mm

lunghezza

16 mm

Serie

BUILDING_BOX,MORSETTIERE

colore

nero

Produttore

MORSETTIERA SCOMPONIBILE IN TECNOPOLIMERO - SEZ.MAX CAVO FLESSIBILE 2,5MM² - 12 POLI