Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44699
Cod. Produttore
GW44699
Cod. EAN
8011564099500

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA TETRAPOLARE 10MOD.EN 50022
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

4 mm² 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 mm² 50 mm²

corrente nominale In

160 A

tensione di dimensionamento

750 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

numero di poli

10

numero di punti di fissaggio per ogni polo

13

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

larghezza/dimensione modulare

90 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

44 mm

lunghezza

160 mm

piastra di chiusura necessaria

trasparente

Serie

BUILDING_BOX,MORSETTIERE

colore

grigio

Produttore

MORSETTIERA RIPARTITRICE TETRAPOLARE - 160A 750V