Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44698
Cod. Produttore
GW44698
Cod. EAN
8011564064430

Informazioni di prodotto

MORSETTIERA TETRAPOLARE 8 MOD.EN 50022
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1.5 mm² 25 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5 mm² 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5 mm² 35 mm²

corrente nominale In

125 A

tensione di dimensionamento

750 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

numero di poli

8

numero di punti di fissaggio per ogni polo

15

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

larghezza/dimensione modulare

81 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

44 mm

lunghezza

144 mm

piastra di chiusura necessaria

trasparente

Serie

BUILDING_BOX,MORSETTIERE

colore

grigio

Produttore

MORSETTIERA RIPARTITRICE TETRAPOLARE - 125A 750V

€ 59,22 x 1 pz.