Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACPB305N
Cod. Produttore
CPB305N
Cod. EAN
8006588161197

Informazioni di prodotto

MORSET.SEZION.mm2,5-4N.PP
Morsetto elettrico a sezione da 2,5 mm² con 4 poli, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e stabilità nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento ordinato e funzionale. La struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione e il collegamento dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Morsettiera elettrica composta da 12 poli, progettata per connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzata per sezioni di cavo fino a 2,5 mm², garantisce un collegamento stabile grazie ai terminali a vite. La struttura in materiale isolante di alta qualità assicura resistenza e sicurezza nell’uso quotidiano. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una distribuzione ordinata e sicura della corrente elettrica. Design compatto e modulare per facilitare l’installazione e la manutenzione.

colore

Nero

numero di poli

12

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-5 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 4 mm²

Produttore

Morsettiera elettrica 4 poli 2,5 mm² connessioni sicure impianti civili industriali