Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44708
Cod. Produttore
GW44708
Cod. EAN
8011564445130

Informazioni di prodotto

MORS.SERRAGGIO A PIASTRINA 8 VIE 6mmq
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

sezione conduttore collegabile multifilare

6 mm² 6 mm²

tensione di dimensionamento

450 V

posizione di collegamento

laterale

numero di punti di fissaggio per ogni polo

8

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

temperatura d’esercizio

85 °C 85 °C

larghezza/dimensione modulare

56 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24 mm

lunghezza

25 mm

trasparente

Serie

BUILDING_BOX,MORSETTIERE

Produttore

MORSETTIERA CON SERRAGGIO A PIASTRINA - 8 VIE x 6MMQ - 450V - TRASPARENTE