› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsettiera a vite 12 poli 4 mm² compatta per scatole derivazione installazione rapida

Cod. Rexel CBCAMUT04
Cod. Produttore CAMUT04
Cod. EAN 8017963022026

Informazioni principali

  • Serie: CAMUT
  • Numero poli: 12
  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Tensione max AC/DC: 380 V
  • Corrente max: 32 A
  • Grado di protezione: IP20
  • Materiale isolante: Poliammide UL94 V-2
  • Indice temperatura: 105 °C

Descrizione del prodotto

Morsettiera trasparente a 12 poli, progettata per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Adatta per conduttori massicci, a più fili e flessibili fino a 4 mm², garantisce una connessione stabile e duratura. La struttura trasparente permette un facile controllo visivo del collegamento, mentre il design senza leve di azionamento assicura una maggiore compattezza. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e versatilità nei punti di fissaggio. Descrizione del produttore: CAMUT.12/04 Morsettiera a vite 4mm2 per scatole di derivazione

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

12

adatto per conduttore massiccio

adatto per conduttore a più fili

adatto per conduttore flessibile

trasparente

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

4 ... 4 mm²

sezione nominale

4 ... 4 mm²

Morsettiera a vite 12 poli 4 mm² compatta per scatole derivazione installazione rapida
€ 1,34 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info