›

MONOGEL

Cod. Rexel RYMONOGEL
Cod. Produttore MONOGEL
Cod. EAN 8032853656464

Informazioni principali

  • Colore: trasparente
  • Tipo: gel monocomponente
  • Quantità: 300 ml
  • Temperatura esercizio: -60°C/+200°C
  • Temperatura installazione: -40°C/+110°C
  • Rigidità dielettrica: > 23 kV/mm
  • Grado protezione: IP68
  • Serie: Monogel

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gel monocomponente incolore, pronto all'uso, atossico e senza scadenza. Fornito in cartuccia, iniettabile con pistole per siliconi di uso comune. Quantità 3000 ml. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri. Utilizzabile ad ogni temperatura .

Caratteristiche tecniche

materiale

Altro

capacità

300 g

MONOGEL