Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM184789
Cod. Produttore
184789
Cod. EAN
4015081788255

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: AC
  • Monitoraggio: sequenza fasi
  • Riconoscimento: guasto di fase
  • Collegamento: raccordo a vite
  • Affidabilità: elevata
  • Design: robusto
  • Applicazioni: elettriche
Il prodotto KM184789 è un dispositivo elettrico progettato per il monitoraggio avanzato della sequenza di fasi e il riconoscimento dei guasti di fase, garantendo un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Dotato di collegamenti elettrici a vite, è adatto per applicazioni con tensione di azionamento in corrente alternata (AC). Questo componente è ideale per assicurare la protezione e l’efficienza degli impianti elettrici industriali, grazie alle sue funzioni di monitoraggio precise e alla robustezza dei materiali utilizzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il monitoraggio della sequenza di fasi e il riconoscimento di guasto di fase sono caratteristiche distintive del prodotto EMR6-F500-G-1. Questo dispositivo, progettato per tensione AC, offre un collegamento elettrico tramite raccordo a vite. La sua affidabilità lo rende un componente fondamentale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza. Con un design robusto, è ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico.

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

200 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 500 V

Serie

Moeller series

Produttore

Monitor sequenza fasi guasto fase tensione AC raccordo vite industria elettrica Germania