Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CMWTAP100
Cod. Produttore
WTAP100
Cod. EAN
8023903413502

Informazioni di prodotto

MODULO WI-FI GESTIONE TAPPARELLE

Documentazione tecnica

24Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 2 uscite per il comando di tapparelle elettriche da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Il dispositivo permette il comando di apertura/chiusura totale e parziale della tapparella; consente inoltre di effettuare la calibrazione automatica per la verifica e la gestione dei tempi di corsa. Non ? richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alle dimensioni compatte e alla compatibilit? con tutte le serie civili. ? possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo ? dotato di 2 ingressi e 2 uscite a rel? da 5A per il comando di tapparelle elettriche comandate a 250VAC - max. 350W. Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (? richiesto il collegamento del neutro).

Produttore

Serie WiFree - Modulo Wi-Fi gestione tapparelle locale o remoto, 2 ingressi/2 uscite 5A, controllo locale/remoto, 350W max