Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CMWREL116
Cod. Produttore
WREL116
Cod. EAN
8023903413526

Informazioni di prodotto

MODULO WI-FI GESTIONE PRESE 1 USCITA 16A

Documentazione tecnica

24Modulo smart home Wi-Fi del sistema Comelit WiFree, dotato di 2 ingressi e 1 uscita per comando carichi generici da locale o da remoto tramite Comelit WiFree App e/o assistenti vocali. Non ? richiesto alcun gateway aggiuntivo ma unicamente una connessione Internet Wi-Fi. Facile da installare e da aggiungere in impianti esistenti grazie alla compatibilit? con tutte le serie civili. ? possibile collegare agli ingressi locali dispositivi elettromeccanici tradizionali come pulsanti, interruttori, deviatori, ecc... Il dispositivo ? dotato di 2 ingressi e 1 uscita a rel? da 16A per il comando di carichi generici a 240VAC fino ad un massimo di 4000VA AC1. Installazione da incasso, alimentazione 230VAC 50/60Hz (? richiesto il collegamento del neutro).

Produttore

Serie WiFree - Modulo Wi-Fi gestione prese, 2 ingressi/1 uscita relè 16A, 4000VA max, app/voice control