Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXPSMCMEN0100T
Cod. Produttore
XPSMCMEN0100TTG
Cod. EAN
3606480748714

Informazioni di prodotto

Modulo velocita' 1 en. TTL m.molla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo espansione di sicurezza controllo velocità 1 encoder TTL m.molla

Serie

Preventa_XPS_MC__XPS_MP__XPS_MCM

altezza

99 mm

larghezza

22.5 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

profondità

114.5 mm

SIL secondo IEC 61508

3

Produttore

Modulo espansione di sicurezza controllo velocità 1 encoder TTL m.molla