Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3DQ8R
Cod. Produttore
TM3DQ8R
Cod. EAN
3606480611421

Informazioni di prodotto

Modulo TM3 8 output rele

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di uscita digitale fornisce 8 uscite relè con logica dissipatore o sorgente (positiva/negativa). È un modulo di uscita con una tensione di uscita di 240V AC, 30V DC e un assorbimento di corrente di 40 mA a 24V DC tramite connettore bus. Il prodotto è in grado di controllare gli azionamenti a velocità variabile o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Presenta isolamento tra l'uscita e l'alimentazione a 1500V AC, l'uscita e la logica interna a 500V AC. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a vite rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per le uscite. Offre una durata meccanica di 20 milioni di cicli. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 27,4 mm (larghezza) x 84,6 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,13 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus e C-Tick. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

240 V 240 V

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’uscita

30 V 264 V

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

240 V 240 V

corrente d’uscita

2 A

tempo di ritardo al cambio di segnale

10 ms 10 ms

numero di uscite digitali

8

profondità

84.6 mm

altezza

90 mm

larghezza

27.4 mm

tipo di tensione d’uscita

AC/DC

categoria secondo EN 954-1

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di uscita digitale

relè

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tipo di tensione di alimentazione

DC

Serie

Modicon_TM3

Produttore

Modulo TM3 - 8 output relè

€ 173,60 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.