Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3DQ16TG
Cod. Produttore
TM3DQ16TG
Cod. EAN
3606480611490

Informazioni di prodotto

Modulo TM3 16 output tr PNP molla

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di uscita digitale fornisce 16 uscite transistor con logica sorgente (positiva). È un modulo di uscita con una tensione di uscita di 24V DC e un assorbimento di corrente di 20 mA a 24V DC tramite connettore bus. Il prodotto è in grado di controllare gli azionamenti a velocità variabile o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Presenta isolamento tra l'uscita e l'alimentazione a 1500V AC, l'uscita e la logica interna a 500V AC. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a molla rimovibile con regolazione del passo da 3,81 mm per le uscite. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 27,4 mm (larghezza) x 84,6 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,095 kg. Il prodotto è certificato CE, CULus e C-Tick. È conforme alle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

transistor

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

DC

larghezza

27.4 mm

altezza

90 mm

profondità

84.6 mm

numero di uscite digitali

16

tempo di ritardo al cambio di segnale

0.45 ms 0.45 ms

corrente d’uscita

0.5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’uscita

19.2 V 28.8 V

Serie

Modicon_TM3

Produttore

Modulo TM3 - 16 output transistor PNP, molla