›

Modulo termico HM-TJ12-3ARF-MINI2 controllo temperatura impianti elettrici compatto affidabile

Cod. Rexel HIK308200310
Cod. Produttore 308200310
Cod. EAN 6974004642419

Informazioni principali

  • Modello: HM-TJ12-3ARF-MINI2
  • Funzione: Modulo termico
  • Applicazione: Controllo termico impianti
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Protezione: Contro surriscaldamenti
  • Durata: Elevata nel tempo
  • Serie: SMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo HM-TJ12-3ARF-MINI2 MOD. TERMICO SMA rappresenta una soluzione affidabile per il controllo termico in impianti elettrici. Progettato con materiali di alta qualità, garantisce precisione e sicurezza nella gestione delle temperature. La sua struttura compatta e funzionale permette un facile inserimento in sistemi elettrici, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. Questo modulo termico è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio termico efficiente, contribuendo a proteggere gli impianti da surriscaldamenti e garantendo un funzionamento stabile e sicuro.
Modulo termico HM-TJ12-3ARF-MINI2 controllo temperatura impianti elettrici compatto affidabile