Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA4DB3B
Cod. Produttore
LA4DB3B
Cod. EAN
3389110336504

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Parte superiore
  • Montaggio con: Viti
  • Tecnologia: Diodo bidirezionale
  • Tensione comando: 24 V CC
  • Tensione picco max: 2 Uc
  • Grado protezione: IP2X
  • Temperatura ambiente: -25…55 °C
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D80-D95 (3P), LP1D40-D80 (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24 V CC, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio sulla parte superiore del contattore, collegamento ai morsetti della bobina.

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Diodo limitazione picco bidirezionale - 24 V CC