Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM147637
Cod. Produttore
147637
Cod. EAN
4015081440979

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-SWD-NOP MODULO
  • Funzione: Modulo spare SW-DT
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Apparati comando e segnal.
  • Collegamento: Facile con RMQ-Titan
  • Consigliata Q.tà: 20 pezzi
  • Compatibilità: Elementi frontali standard
  • Utilizzo: SmartWire-DT

Documentazione tecnica

Modulo di ricambio M22-SWD-NOP progettato per garantire affidabilità e facilità di manutenzione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti resistenti e precisi, questo modulo è un accessorio essenziale per il corretto funzionamento degli impianti elettrici. La sua compattezza e il design funzionale permettono un’installazione semplice e sicura, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: SmartWire -DT semplicemente geniale - per apparecchi di comando e segnalazione: gli elementi frontali RMQ-Titan standard possono essere facilmente collegati agli elementi funzionali SWD, pronto!

Accessorio

Serie

Moeller series

Produttore

Modulo spare SmartWire-DT M22-SWD-NOP per comando industriale