Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20046709
Cod. Produttore
20046709
Cod. EAN
8023903192636

Informazioni di prodotto

MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO

Documentazione tecnica

24Modulo termostato dotato di sonda di temperatura integrata e di display lcd per la visualizzazione e la regolazione della temperatura ambientale, dispone di deviatore manuale estate/inverno/off e di ingresso per cambio modalit? giorno/notte, ? in grado di pilotare un'elettrovalvola/caldaia attraverso il rel? a bordo oppure attraverso una qualunque uscita digitale o di potenza dei moduli SimpleHome. Permette il controllo di fan-coil a 3 velocit?. Dimensioni: 3 moduli da incasso su serie civile, fornito con adattatori per le comuni serie civili. Assorbimento max 20mA.

accoppiamento bus incluso

tipo di montaggio

incassato

numero di uscite

1

Produttore

Modulo termostato LCD da incasso, sistema SimpleHome, sonda integrata, estate/inverno, settimanale