Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20046605
Cod. Produttore
20046605
Cod. EAN
8023903192599

Informazioni di prodotto

MODULO SIMPLEHOME 9 IN/8 OUT (6A) SU DIN

Documentazione tecnica

24Modulo SimpleHome 9 ingressi optoisolati (8 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e 8 uscite rel? con contatto NO (1 comune ogni 4 uscite) per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 6A. Non adatto al comando di lampade fluorescenti, a LED, a basso assorbimento o carichi gravosi. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 167mA.

tipo di montaggio

AMD

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di uscite

8

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi

9

Produttore

Modulo SimpleHome 9 ingressi/8 uscite relè 6A, montaggio DIN 6 moduli, contatti NO, 1 ingresso scenario