Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20046604
Cod. Produttore
20046604
Cod. EAN
8023903192582

Informazioni di prodotto

MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI 4 USCITE 16A SU DIN (5I4O16A)

Documentazione tecnica

24Modulo SimpleHome dotato di 5 ingressi optoisolati (4 normali + 1 scenario), utilizzabili per collegare i pulsanti nei pressi del quadro elettrico e di 4 uscite a rel? con contatto in scambio NC/NO per comandare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A. Dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN). Assorbimento max 140mA.

tipo di montaggio

AMD

numero di uscite

4

larghezza in unità di suddivisione

4

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi

5

Produttore

Modulo SimpleHome 5 ingressi/4 uscite relè 16A, montaggio DIN 4 moduli, contatti scambio, 1 ingresso scenario