Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20046851
Cod. Produttore
20046851
Cod. EAN
8023903245608

Informazioni di prodotto

MODULO SIMPLEHOME 1 USCITA DIMMER 300W

Documentazione tecnica

24Modulo dimmer SimpleHome per la regolazione di lampade alogene, fluorescenti compatte (CFL), LED dimmerabili e di trasformatori elettronici. Potenza 300W. 1 ingresso per il collegamento di un pulsante di comando. Funzione dimmer con controllo da singolo pulsante o doppio pulsante, funzione di controllo presenza con risparmio energetico che consente di diminuire la luminosit? nel caso non venga rilevato alcun movimento. Installazione da guida DIN (2 moduli). Dimensioni: 35x90x58mm. Assorbimento BUS max: 25mA.

max. potenza di interruzione

300 W

grado di protezione (IP)

IP00

accoppiamento bus incluso

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

0.025 A

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di montaggio

canale da incasso per apparecchi

Produttore

Modulo SimpleHome dimmer 300W, 1 canale, LED/alogene/CFL dimmerabili, montaggio DIN 2 moduli