› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan convertitori ed adattatori di rete - extender & poe injector

Modulo SFP fibra monomodale 1,25G 20km 1550/1310nm connettore LC rete professionale

Cod. Rexel HIK307400046
Cod. Produttore 307400046
Cod. EAN 6954273640354

Informazioni principali

  • Velocità trasmissione: 1 Gbps
  • Tipo fibra: Monomodale
  • Connettore: LC
  • Compatibilità: Multi e single mode
  • Applicazioni: Rete Gigabit Ethernet
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Serie: HK-1.25G-20-1550

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK307400046 è un cavo in fibra monomodale progettato per garantire prestazioni elevate e affidabili in applicazioni di rete. Compatibile sia con multi mode che con single mode, questo cavo supporta Gigabit Ethernet e offre una capacità di trasmissione fino a 1 Gbps. La sua struttura attiva lo rende ideale per una varietà di installazioni, assicurando una connessione stabile e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali diverse, mantenendo un elevato standard di prestazione. La tipologia di connettore LC facilita un collegamento semplice e veloce, rendendolo adatto per utilizzi in ambito professionale e domestico. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nelle comunicazioni di rete.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

Fibra ottica

tipo di connettore

LC

Gigabit Ethernet

Attivo

utilizzabile per single mode

Tipo di ricetrasmettitore

SFP

Modulo SFP fibra monomodale 1,25G 20km 1550/1310nm connettore LC rete professionale