›

Modulo SFP+ 10G 20km Single Mode Duplex LC per reti ad alta velocità

Cod. Rexel HIK301803385
Cod. Produttore 301803385
Cod. EAN 6942160405643

Informazioni principali

  • Alimentazione: 3.3V DC
  • Connettore: LC duplex
  • Velocità: 10G Ethernet
  • Lunghezza d'onda: 1310 nm
  • Distanza trasmissione: 0-20 km
  • Monitor diagnostico: SFF-8472
  • Certificazione: ROHS
  • Serie: HK-SFP+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo ricetrasmittente ottico SFP+ da 10 gigabit, progettato per trasmissione single mode a 1310 nm con connettore LC duplex. Questo componente attivo garantisce elevate prestazioni per reti ad alta velocità, supportando comunicazioni fino a 10 gigabit ethernet. Ideale per infrastrutture di rete che richiedono affidabilità e qualità nella trasmissione dati su lunghe distanze.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

Fibra ottica

tipo di connettore

LC

10 Gigabit Ethernet

Attivo

utilizzabile per single mode

Tipo di ricetrasmettitore

SFP +

Modulo SFP+ 10G 20km Single Mode Duplex LC per reti ad alta velocità