› Datacom › Apparati attivi via cavo e wireless › Lan convertitori ed adattatori di rete - extender & poe injector

Modulo SFP 1.25G LC fibra monomodale 20km 1310/1550nm rete ad alta velocità

Cod. Rexel HIK307400045
Cod. Produttore 307400045
Cod. EAN 6954273640347

Informazioni principali

  • Tipo: FIBRA MONOMODALE
  • Velocità: 1.25G
  • Lunghezza d'onda: 1310 nm
  • Serie: HK
  • Compatibilità: Monomodale e multimodale
  • Supporto: Gigabit e 10 Gigabit
  • Design: Compatto e attivo
  • Applicazioni: Lungo raggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il HIK307400045 è un connettore LC progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di rete. Questo dispositivo è compatibile sia con la fibra monomodale che multimodale, rendendolo versatile per diverse configurazioni di rete. Con un supporto per Gigabit e 10 Gigabit Ethernet, il connettore offre una trasmissione dati rapida e affidabile, ideale per ambienti che richiedono velocità elevate e stabilità. La sua costruzione attiva assicura un'ottima qualità del segnale, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla compatibilità con la fibra monomodale, il HIK307400045 è perfetto per applicazioni a lungo raggio, dove la perdita di segnale deve essere minimizzata. Questo connettore è un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di rete performanti e durature.

Caratteristiche tecniche

tipo di cavo

Fibra ottica

tipo di connettore

LC

Gigabit Ethernet

Attivo

utilizzabile per single mode

Tipo di ricetrasmettitore

SFP

Modulo SFP 1.25G LC fibra monomodale 20km 1310/1550nm rete ad alta velocità