Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / PLC di Sicurezza /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
altezza
31 mm
tempo di ritardo al cambio di segnale
50 ms
corrente d’uscita
6 A
protezione da corto circuito, uscite presenti
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
larghezza
60 mm
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
livello e
tensione ammessa nell’uscita
20.4 V
profondità
104 mm
adatto per funzioni di sicurezza
numero di uscite digitali
2
SIL secondo IEC 61508
3
tipo di uscita digitale
relè
tipo di tensione d’uscita
tensione di alimentazione per DC
24 V
tensione di alimentazione per AC 50 Hz
230 V
Serie
Modicon_TM5_IP20_modular_I_O_system
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te