› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › PLC di Sicurezza

SICUREZZA-CPU DI SICUREZZA PER NX I

Cod. Rexel ONNXSL3300-3937
Cod. Produttore NXSL3300-393736
Cod. EAN 4549734766111

Informazioni principali

  • Serie: NX-SL3
  • Max I/O sicurezza: 256 punti
  • Capacità programma: 512 KB
  • Connessioni I/O sicurezza: 32
  • Metodo refresh I/O: Free-Run refreshing
  • Dimensioni (LxAxP): 30x100x71 mm
  • Certificazioni: EN ISO 13849-1 PLe, IEC 61508 SIL3
  • Comunicazione sicura: Safety over EtherCAT (FSoE)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CPU di sicurezza per NX I/O

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

Tipologia

Compatto

altezza

104,5 mm

profondità

71 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

Altro

dimensione memoria

512 KILOBYTE

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

link IO master

numero max. di timer

256

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

SICUREZZA-CPU DI SICUREZZA PER NX I