Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SDO4TFS
Cod. Produttore
TM5SDO4TFS
Cod. EAN
3595864128177

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza, Modicon TM5 safety, 4 DO - 24 V DC - 0,5 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O di sicurezza modulare IP20 ad alte prestazioni. Questo modulo di uscita digitale di sicurezza fornisce 4 uscite, 24 V CC, transistor 0,5 A. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. Questo modulo di sicurezza, associato al controllore logico di sicurezza TM5CSLC, fornisce soluzioni di sicurezza distribuite sul bus Sercos fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, SIL CL3. È dotato di 2 LED per l'alimentazione, 2 LED per lo stato di sicurezza e 20 LED per la segnalazione dello stato di ingresso. È dotato di 2 fili per il collegamento elettrico. L'involucro è di colore rosso. Pesa 0,025 kg. Misura 75 mm di profondità, 25 mm di larghezza, 99 mm di altezza. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e Β. È conforme alle norme 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con il logic controller di sicurezza Modicon TM5CSLC. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

60 mm

altezza

32 mm

profondità

106 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione d'uscita

DC

SIL secondo IEC 61508

3

tempo di ritardo al cambio di segnale

1,6 ... 1,6 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo di sicurezza, Modicon TM5 safety, 4 DO - 24 V DC - 0,5 A