Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SDI20DFS
Cod. Produttore
TM5SDI20DFS
Cod. EAN
3606480941115

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza, Modicon TM5 safety, 20 DI - 24 V DC sink

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O di sicurezza modulare IP20 ad alte prestazioni. Questo modulo di ingresso di sicurezza fornisce 20 ingressi digitali con logica di ingresso 24 V DC, sink. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. Questo modulo di sicurezza, associato al controllore logico di sicurezza TM5CSLC, fornisce soluzioni di sicurezza distribuite sul bus Sercos fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, SIL CL3. È dotato di 2 LED per l'alimentazione, 2 LED per lo stato di sicurezza e 20 LED per la segnalazione dello stato di ingresso. È dotato di 2 fili per il collegamento elettrico. L'involucro è di colore rosso. Pesa 0,059 kg. Misura 75 mm di profondità, 25 mm di larghezza, 99 mm di altezza. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e Β. È conforme alle norme 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con il controllore logico di sicurezza Modicon TM5CSLC. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

63 mm

altezza

33 mm

profondità

108 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

2,48 mA

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

20

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

protezione da corto circuito, uscite presenti

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

SIL secondo IEC 61508

3

tempo di ritardo al cambio di segnale

150 ... 150 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo di sicurezza, Modicon TM5 safety, 20 DI - 24 V DC sink