Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONCRS1RPT01-226
Cod. Produttore
CRS1RPT01-226092
Cod. EAN
4547648237918

Informazioni di prodotto

i/o remoto- Modulo ripetitore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo ripetitore

numero di interfacce HW altre

2

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con separazione del potenziale

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Produttore

Modulo ripetitore I/O remoto bus campo