Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1PARXGPS01
Cod. Produttore
1PARXGPS01
Cod. EAN
8019108310487

Informazioni di prodotto

MODULO RICEVITORE SEGNALE ORARIO GPS
Descrizione del produttore: Il PY1PARXGPS01 è un ricevitore di segnale GPS satellitare progettato per garantire un'accurata ricezione in ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per il montaggio a parete, offrendo una soluzione elegante e pratica. La sua alimentazione elettrica assicura un funzionamento costante e affidabile. Indipendente e facile da impostare, il PY1PARXGPS01 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate nel monitoraggio GPS.

tensione nominale

230 V

larghezza

72 mm

altezza

145 mm

profondità

37,5 mm

colore del corpo

Altro

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

Segnale d'uscita

Altro

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

indipendente

Con braccio di fissaggio

Tipo di impostazione del tempo

GPS

Produttore

MODULO RICEVITORE SEGNALE ORARIO GP