Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GAMR43917GPL
Cod. Produttore
1GAMR43917GPL
Cod. EAN
8019108181124

Informazioni di prodotto

MODULO RICAMBIO 43917GPL
Descrizione del produttore: Il modulo ricambio 43917GPL è un elemento essenziale per garantire la sicurezza in ambienti domestici e professionali. Progettato per rilevare in modo efficace il propano e il butano, questo dispositivo offre una soluzione affidabile per la protezione contro i gas pericolosi. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo è resistente e durevole, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, rendendolo un'ottima scelta per la sicurezza domestica.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

69 mm

altezza

45 mm

profondità

49 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il propano

rileva il butano

Produttore

MODULO RICAMBIO 43917GPL