› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

MODULO REMOTO PLUGIN-BTICINO

Cod. Rexel N3CMB-AN05
Cod. Produttore CMB-AN05

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 120x80x40 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Tipo: Stazione chiamata remota
  • Compatibilità: Ampia gamma
  • Serie: N3CMB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La stazione di chiamata remota N3CMB-AN05, parte della rinomata gamma BTICINO, è progettata per offrire una comunicazione efficace e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa stazione combina funzionalità e design elegante. La sua compatibilità la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, garantendo un'installazione semplice e un utilizzo intuitivo. Con N3CMB-AN05, la comunicazione diventa più semplice e accessibile, mantenendo elevati standard di prestazione e affidabilità.
MODULO REMOTO PLUGIN-BTICINO