› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Modulo relè PLC-OSC-24DC/230AC/2/ACT Phoenix Contact

Cod. Rexel CX0828848
Cod. Produttore 0828848
Cod. EAN 4046356558518

Informazioni principali

  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 27 mm
  • Numero cartellini: 27
  • Colore: Giallo
  • Tipo montaggio: Bluccaggio
  • Compatibile con: THERMOMARK
  • Siglabile con: BLUEMARK ID
  • Serie: US-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 27, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

26,9 mm

altezza

14,9 mm

lunghezza

14,9 mm

Modulo relè PLC-OSC-24DC/230AC/2/ACT Phoenix Contact